SMC
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20TF
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568068
MXQR20TF-50A
CADデータダウンロード
(A) ラバーストッパ 両端
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21568077
MXQR20TF-50BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください