曜日別特売

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL - SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL - SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21568506MXQR25TFL-75A(A) ラバーストッパ 両端
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21568515MXQR25TFL-75BS(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする