曜日別特売

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH63

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21581027CA2BFH63-100100
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581036CA2BFH63-150150
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581045CA2BFH63-200200
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581054CA2BFH63-232232
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581063CA2BFH63-300300
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581079CA2BFH63-450450
28,770
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581088CA2BFH63-5050
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581097CA2BFH63-7575
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581106CA2BFH63-8080
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする