エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21581596CA2BH40-105105
12,490
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581605CA2BH40-135135
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581614CA2BH40-140140
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581623CA2BH40-1515
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581639CA2BH40-150J150
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581648CA2BH40-160160
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581657CA2BH40-175175
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581666CA2BH40-205205
14,140
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581675CA2BH40-225225
14,140
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581684CA2BH40-25J25
14,410
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581693CA2BH40-25K25
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581709CA2BH40-250J250
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581718CA2BH40-275275
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581727CA2BH40-30K30
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581736CA2BH40-300J300
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581745CA2BH40-305305
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581754CA2BH40-320320
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581763CA2BH40-325325
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581779CA2BH40-345345
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581788CA2BH40-35J35
15,020
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581797CA2BH40-350J350
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581806CA2BH40-395395
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581815CA2BH40-44
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581824CA2BH40-4040
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581833CA2BH40-400J400
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581849CA2BH40-425425
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581858CA2BH40-480480
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581867CA2BH40-50J50
15,020
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581876CA2BH40-500J500
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581885CA2BH40-5555
11,830
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581894CA2BH40-55J55
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581903CA2BH40-88
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581919CA2BH40-8585
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
21581928CA2BH40-99
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする