SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80TF
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21587178
CDA2BH80TF-125
CADデータダウンロード
125
¥
23,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21587187
CDA2BH80TF-250
CADデータダウンロード
250
¥
27,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください