曜日別特売

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH100

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21587205CDA2CH100-110-A44110
44,440
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21587214CDA2CH100-400400
40,650
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21587223CDA2CH100-430430
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする