SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21587275
CDA2CH63-200-A93
CADデータダウンロード
200
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21587284
CDA2CH63-25-A54S
CADデータダウンロード
25
¥
23,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21587293
CDA2CH63-250-A54
CADデータダウンロード
250
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21587309
CDA2CH63-30
CADデータダウンロード
30
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください