SMC
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
400
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21591055
CDA2WTH80-400
CADデータダウンロード
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください