曜日別特売

エアハイドロユニット CCシリーズ CC63

エアハイドロユニット CCシリーズ CC63 - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンバータ呼び径(Φmm)
有効油面ストローク(mm)
バルブユニットの大きさ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
弁仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21591387CC63-100S11-4D63100S(4) AC220(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591396CC63-100S13-3D63100S(3) AC110(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591414CC63-100S22-3D63100S(3) AC110(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591439CC63-200S32-1D63200S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591448CC63-300S12-4G63300S(4) AC220(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591466CC63-300S13-4G63300S(4) AC220(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591475CC63-400S23-1G63400S(1) AC100(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591484CC63-50S13-4G6350S(4) AC220(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591493CC63-50S33-4G6350S(4) AC220(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591509CC63-500S13-1G63500S(1) AC100(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591518CC63-500S31-5D63500S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591405CC63-100S22-3C------
39,000
取扱い終了
返品不可
21591423CC63-200S31-1C------
49,500
取扱い終了
返品不可
21591457CC63-300S12-5C------
43,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする