曜日別特売

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2FF80

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2FF80 - SMC
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603253CBA2FF80-200-RL
38,610
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする