SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-140
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
140
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617506
CDBA2F100-140-HN
CADデータダウンロード
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください