曜日別特売

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100TN

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100TN - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618583CDBA2F100TN-450-RN450
57,480
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21618599CDBA2F100TN-500-RN500
59,350
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする