エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-175

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-175 - SMC
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21620744CDBA2F50-175-HN-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21620753CDBA2F50-175-HN-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥32,070
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする