SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DN100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21634866
CBG1DN100-300-HL
CADデータダウンロード
300
(H) ヘッド側
¥
48,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634875
CBG1DN100-50-RL
CADデータダウンロード
50
(R) ロッド側
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください