SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21634918
CBG1DN40-300-RL
CADデータダウンロード
300
(R) ロッド側
(L) ロックタイプ
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634927
CBG1DN40-50K-HN
CADデータダウンロード
50
(H) ヘッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください