曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA20

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21634979CBG1FA20-350-HN350(N) ノンロックタイプ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634963CBG1FA20-100-HL100(L) ロックタイプ
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする