SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21635067
CBG1FN40-1400-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側
1400
¥
35,040
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635076
CBG1FN40-1400-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側
1400
¥
35,040
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635085
CBG1FN40-950-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側
950
¥
28,880
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください