エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA100

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BA100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635539CDBG1BA100-101-HL101(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635548CDBG1BA100-1500-HL1500(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
94,160
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635557CDBG1BA100-1500-HL-G5BAL1500(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
106,260
96,980
106,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635575CDBG1BA100-400-RN400(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
51,980
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635584CDBG1BA100-450-HN-K59L450(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
63,860
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635593CDBG1BA100-700-RN700(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
63,200
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635609CDBG1BA100-810-RN810(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
70,680
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635618CDBG1BA100-90-HN-K59WL90(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
51,430
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21635566CDBG1BA100-200-RN200(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする