曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA100

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)50クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21649724CDBG1GA100-50-HN
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21649733CDBG1GA100-50-HN-B54
48,350
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21649749CDBG1GA100-50-HN-B54L
49,010
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする