曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA80

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21652129CDBG1LA80-1400-HL1400(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
72,350
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21652138CDBG1LA80-150-RL-G59150(R) ロッド側(L) ロックタイプ
46,150
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21652147CDBG1LA80-500-RN-K59500(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
55,280
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21652156CDBG1LA80-85-HN85(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
34,290
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21652165CDBG1LA80-85-HN-K59WL85(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする