エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16

エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全62種類を絞り込む
ストローク(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654046CDBJ2B16-100-HN-A93-C100
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654055CDBJ2B16-100-HN-M9BL-C100
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654064CDBJ2B16-100-HN-M9B3-C100
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654073CDBJ2B16-100-RN-A93-C100
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654089CDBJ2B16-100-RN-M9BM-C100
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654098CDBJ2B16-100-RN-M9NW-C100
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654107CDBJ2B16-100-RN-M9NWL100
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654116CDBJ2B16-100-RN-M9NWLS100
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654125CDBJ2B16-100-RN-M9NWLS-C100
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654134CDBJ2B16-110-RN-M9NL-C110
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654143CDBJ2B16-125-HN-M9BM125
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654159CDBJ2B16-125-HN-M9BW125
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654168CDBJ2B16-125-RN-A93125
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654177CDBJ2B16-125-RN-M9BL125
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654186CDBJ2B16-15-HN-A93V-C15
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654195CDBJ2B16-15-RN-A93V-C15
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654204CDBJ2B16-15-RN-M9BL15
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654213CDBJ2B16-15-RN-M9BL-C15
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654229CDBJ2B16-15-RN-M9BW-C15
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654238CDBJ2B16-15-RN-M9N-C15
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654247CDBJ2B16-150-HN-M9BA-C150
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654256CDBJ2B16-150-HN-M9BL-C150
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654265CDBJ2B16-150-HN-M9BM150
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654274CDBJ2B16-150-HN-M9BMS150
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654283CDBJ2B16-150-HN-M9BMS-C150
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654299CDBJ2B16-175-HN-M9B-C175
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654308CDBJ2B16-175-RN-M9NWLS-C175
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654317CDBJ2B16-180-RN-A93180
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654326CDBJ2B16-20-RN-M9BL20
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654335CDBJ2B16-200-HN-M9BA-C200
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654344CDBJ2B16-200-HN-M9BAL-C200
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654353CDBJ2B16-200-HN-M9BWZ-C200
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21654369CDBJ2B16-200-HN-M9NWL200
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654378CDBJ2B16-200-RN-B200
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654387CDBJ2B16-25-HN-M9B25
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654396CDBJ2B16-25-HN-M9BM25
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654405CDBJ2B16-25-HN-M9BM-C25
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654414CDBJ2B16-25-RN-M9BM25
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654423CDBJ2B16-25-RN-M9BM-C25
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654439CDBJ2B16-30-HN-C73CL30
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654448CDBJ2B16-30-HN-M9BW-C30
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654457CDBJ2B16-30-RN-M9BV-C30
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654466CDBJ2B16-30-RN-M9N-C30
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654475CDBJ2B16-45-HN-C73L45
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654484CDBJ2B16-45-HN-M9BL345
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654493CDBJ2B16-45-HN-M9BVL-C45
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654509CDBJ2B16-45-HN-M9NL-C45
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21654518CDBJ2B16-45-RN-M9N-C45
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654527CDBJ2B16-45-RN-M9NM45
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654536CDBJ2B16-50-HN-H7BL50
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする