SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100J
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21659777
CDBM2B20-100J-HN
CADデータダウンロード
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください