曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-50

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21661195CDBM2B20-50-HN-C73L-XC22
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661204CDBM2B20-50-HN-C73L-XC3AC
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661213CDBM2B20-50-HN-H7BL-XC22
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661229CDBM2B20-50-HN-M9BWL-XC3AC
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661238CDBM2B20-50-HN-M9BWZS-C
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21661247CDBM2B20-50-HN-XC22
9,960
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661256CDBM2B20-50-RN-H7BAL-XC22
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661265CDBM2B20-50-RN-M9BWZ
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661274CDBM2B20-50-RN-XC22
9,960
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする