曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-200 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663049CDBM2B25-200-HL-C73-XC3AC
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663058CDBM2B25-200-HN-C73-XC3AC
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663067CDBM2B25-200-HN-C73LS-XC3AC
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663076CDBM2B25-200-HN-C73S-XC3AB
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663085CDBM2B25-200-HN-C73S-XC3AC
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663094CDBM2B25-200-HN-H7CL-XC3AB
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663103CDBM2B25-200-HN-M9BWL-XC22
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663119CDBM2B25-200-HN-M9BWV-C
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21663128CDBM2B25-200-HN-XC3AC
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする