SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-25A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21663295
CDBM2B25-25A-HL-C73L-XC8
-
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663304
CDBM2B25-25A-HL-C73Z
-
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663313
CDBM2B25-25A-HL-XC22
-
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663329
CDBM2B25-25A-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください