エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21665176CDBM2B32-125A-HN-C73L-XC8-
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21665185CDBM2B32-125A-HN-H7BL-XC8-
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21665194CDBM2B32-125A-HN-M9BWL-XC80~25
23,870
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21665203CDBM2B32-125A-HN-XC80~25
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする