SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100A
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21666689
CDBM2B40-100A-HN-XC22
-
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21666698
CDBM2B40-100A-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21666707
CDBM2B40-100A-RN-XC22
-
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください