SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-550A
ストローク(mm)
550
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21667407
CDBM2B32-550A-HL
CADデータダウンロード
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667416
CDBM2B32-550A-HL-M9BL
CADデータダウンロード
¥
25,470
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください