SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-75B
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21667653
CDBM2B32-75B-HL-H7B-XC8
-
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667669
CDBM2B32-75B-HL-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
22,720
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667678
CDBM2B32-75B-HL-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください