曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150A - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21667784CDBM2B40-150A-HL-A93L-
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667793CDBM2B40-150A-HL-H7CL-
27,060
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667809CDBM2B40-150A-HL-M9BWL-C-
25,410
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667818CDBM2B40-150A-HN-XC22-
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667827CDBM2B40-150A-HN-XC80~25
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする