SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-200A
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21668116
CDBM2B40-200A-HN-J79Z-XC13A
CADデータダウンロード
-
¥
27,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668125
CDBM2B40-200A-HN-XC22
-
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668134
CDBM2B40-200A-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください