エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-100A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-100A - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21673829CDBM2F25-100A-HL-M9BL-XC80~25
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673838CDBM2F25-100A-HN-A73L-XC13A-
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673847CDBM2F25-100A-HN-A93-C-XC8-
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673856CDBM2F25-100A-HN-A93-XC80~25
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673865CDBM2F25-100A-HN-C73L-XC22-
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673874CDBM2F25-100A-HN-H7B-XC22-
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673883CDBM2F25-100A-HN-M9B-XC22-
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673899CDBM2F25-100A-HN-M9BAL-C-
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673908CDBM2F25-100A-HN-M9BL-XC22-
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673917CDBM2F25-100A-HN-M9BWL-XC80~25
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673926CDBM2F25-100A-HN-XC22-
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21673935CDBM2F25-100A-RN-M9NL-
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする