SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-125A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674057
CDBM2F25-125A-HN-A93L-C
-
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674066
CDBM2F25-125A-HN-C73L-XC8
-
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674075
CDBM2F25-125A-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください