SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-150A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674154
CDBM2F25-150A-HN-M9BLS-C
-
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21674163
CDBM2F25-150A-HN-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
23,540
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674179
CDBM2F25-150A-RN-H7BAL-XC22
-
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください