SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-310A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674739
CDBM2F25-310A-HN
CADデータダウンロード
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674748
CDBM2F25-310A-HN-M9B
CADデータダウンロード
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674757
CDBM2F25-310A-HN-M9BL
CADデータダウンロード
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください