SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-35
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674775
CDBM2F25-35-HN
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674784
CDBM2F25-35-HN-M9NW
CADデータダウンロード
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください