曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-50A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-50A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21675028CDBM2F25-50A-HL-H7A1L-XC8-
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675037CDBM2F25-50A-HL-M9BL-XC80~25
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675046CDBM2F25-50A-HL-M9NWL-XC80~25
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675055CDBM2F25-50A-HL-XC80~25
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675064CDBM2F25-50A-HN-A93L-C-
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21675073CDBM2F25-50A-HN-C73L-XC8-
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675089CDBM2F25-50A-HN-H7BL-XC22-
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675098CDBM2F25-50A-HN-M9B-
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21675107CDBM2F25-50A-HN-M9BL-XC80~25
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする