曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-75A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-75A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21675229CDBM2F25-75A-HL-J79WL-XC13C-
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675238CDBM2F25-75A-HL-M9BLS-XC80~25
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675247CDBM2F25-75A-HL-M9BW-
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675256CDBM2F25-75A-HL-M9PZS-C-
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675265CDBM2F25-75A-HL-XC13C-
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675274CDBM2F25-75A-HL-XC80~25
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675283CDBM2F25-75A-HN-A93-XC80~25
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675299CDBM2F25-75A-HN-C73L-XC8-
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675308CDBM2F25-75A-HN-H7BL-XC8-
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675317CDBM2F25-75A-HN-M9BL-C-XC8-
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675326CDBM2F25-75A-HN-M9BL-XC80~25
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675335CDBM2F25-75A-HN-M9BLS-C-
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21675344CDBM2F25-75A-HN-XC80~25
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675353CDBM2F25-75A-RN-M9BWL-
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする