曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21675493CDBM2F32-100A-HL-A93Z-XC52-
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675509CDBM2F32-100A-HL-H7B3-XC8-
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675518CDBM2F32-100A-HL-M9BL-XC80~25
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675527CDBM2F32-100A-HL-M9BW3-XC8-
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675536CDBM2F32-100A-HL-M9NWSAPC-XC22-
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675545CDBM2F32-100A-HN-A93L-XC80~25
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675554CDBM2F32-100A-HN-B53-
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21675563CDBM2F32-100A-HN-B54L-XC80~25
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675579CDBM2F32-100A-HN-C73-XC8-
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675588CDBM2F32-100A-HN-C73L-XC22-
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675597CDBM2F32-100A-HN-C73L-XC8-
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675606CDBM2F32-100A-HN-M9BL-XC80~25
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675615CDBM2F32-100A-HN-M9BWL-XC80~25
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675624CDBM2F32-100A-HN-XC13C-
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21675633CDBM2F32-100A-HN-XC22-
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする