曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21676674CDBM2F32-200A-HL-A93Z-XC52-
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21676683CDBM2F32-200A-HL-H7BAL-XC22-
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21676699CDBM2F32-200A-HL-M9BWL-
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21676708CDBM2F32-200A-HN-A93L-C-
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676717CDBM2F32-200A-HN-B54L-XC80~25
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21676726CDBM2F32-200A-HN-H7BAZ-
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676735CDBM2F32-200A-HN-H7BAZ3-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676744CDBM2F32-200A-HN-M9BLS-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676753CDBM2F32-200A-RL-
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21676769CDBM2F32-200A-RN-M9B-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676778CDBM2F32-200A-RN-M9BW-C-
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21676787CDBM2F32-200A-RN-M9BWL-
22,390
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする