曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-205AK

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-205AK - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)205クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21676814CDBM2F32-205AK-HN
23,280
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする