SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-700A
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21678153
CDBM2F32-700A-HN-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください