曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-75A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-75A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21678257CDBM2F32-75A-HL-B59WL-
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21678266CDBM2F32-75A-HL-C73-XC8-
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678275CDBM2F32-75A-HL-H7BL-XC8-
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678284CDBM2F32-75A-HL-M9BL-XC80~25
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678293CDBM2F32-75A-HL-M9BS-XC80~25
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678309CDBM2F32-75A-HL-M9BWL-XC80~25
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678318CDBM2F32-75A-HL-M9NL3-XC8-
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678327CDBM2F32-75A-HN-C73-XC8-
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678336CDBM2F32-75A-HN-C733-XC8-
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678345CDBM2F32-75A-HN-H7A1-XC8-
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678354CDBM2F32-75A-HN-H7BL-XC22-
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678363CDBM2F32-75A-HN-H7BW3-XC8-
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678379CDBM2F32-75A-HN-M9BL-C-XC8-
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678388CDBM2F32-75A-HN-M9BW-XC80~25
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678397CDBM2F32-75A-HN-M9BW3-XC8-
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678406CDBM2F32-75A-HN-M9N-XC80~25
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678415CDBM2F32-75A-HN-XC80~25
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678424CDBM2F32-75A-RN-A44A-
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする