エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-50A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-50A - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21680786CDBM2F40-50A-HL-H7A1L-XC22-
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680795CDBM2F40-50A-HL-H7B-XC8-
¥27,230
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680804CDBM2F40-50A-HL-H7NWL-XC22-
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680813CDBM2F40-50A-HL-M9BL-XC22-
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680829CDBM2F40-50A-HL-M9BL-XC80~25
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680838CDBM2F40-50A-HL-M9NWL-XC22-
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680847CDBM2F40-50A-HN-A93L-C-
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680856CDBM2F40-50A-HN-A96L-XC80~25
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680865CDBM2F40-50A-HN-C73L-XC8-
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680874CDBM2F40-50A-HN-H7BL-XC22-
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680883CDBM2F40-50A-HN-M9BL-XC80~25
¥26,730
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680899CDBM2F40-50A-HN-M9N-XC80~25
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680908CDBM2F40-50A-RL-A93L-C-
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680917CDBM2F40-50A-RL-M9BL-
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする