SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-50B
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21680926
CDBM2F40-50B-HN-C73-XC8
-
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680935
CDBM2F40-50B-HN-M9N-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください