SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-88A
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
88
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21685914
CDBM2L32-88A-HN
CADデータダウンロード
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください