SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-385
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼
ストローク(mm)
385
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21700989
MGGLB25-385-XC6
CADデータダウンロード
¥
65,340
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください