ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-15

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくするストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21702547MGGLB32-15-XC37
60,560
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする