SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-30
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
30
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21712593
MGGLB63-30-XC4
CADデータダウンロード
¥
157,250
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください