SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-315
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
315
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21712733
MGGLB63-315-M9BW
CADデータダウンロード
¥
169,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください